Beli Alat Pengukur Kualitas Air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compactatribut:
- Accuracy: ± 5% F.S
- Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 min inactivity
- Channel Size: 2.5micro m
- Display: 2 inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
- Mass Concentration Range (g/m³): 0 to 2000 micro
- Power: 9V battery
- Resolution: 0.1 Deg.C / 0.1 %RHAccuracy
- Resolution (g/m³): 1 micro
- Temperature Range (°C): -20 to 70 (0 to 100 %RH)
- KRISBOW Alat Ukur pH & Suhuatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 50
- Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
- Index Protection: IP65
- Temperature Resolution: 0.1
- pH Accuracy: ± 0.03
- pH Range: 0 to 14
- pH Resolution: 0.01
- KRISBOW Alat Ukur Konduktivitas Airatribut:
- Measuring Range: 100-10000 ppM
- Dimensions (mm): 170x32x15
- Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4Deskripsi:HI98304 DiST 4 merupakan alat ukur konduktifitas cairan elektrolit tingkat tinggi yang dapat mengukur sampai dengan 20.00mS/cm membuatnya ideal untuk semua variasi aplikasi termasuk pada pengolahan air, tangki pemanas dan menara pendingin dengan air, dalam pertanian termasuk hidroponik, dan alat peruntukan lab lainnya. Ukuran alat ini sesuai ukuran saku untuk pengukuran di laboratorium dan di lapangan. Ukuran ini sangat ergonomis yaitu 0.7 inci dan sangat cocok di tangan anda. Alat ini dilengkapi dengan 2 tombol pengoperasian yaitu 1 untuk tombeol power On/Off dan tombol lainnya adalah untuk kalibrasiatribut:
- Automatic Shut-off: 8 minutes, 60 minutes, or disabled
- Battery Type/Life: CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use
- Dimensions (mm): 160x40x17 (6.3x1.6x0.7“)
- EC Accuracy: +/-2% F.S.
- EC Calibration: Automatic, one point at 12.88 mS/cm
- EC Range (μS/cm): 0 to 20
- EC Resolution (μS/cm): 0.01
- EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic from 0.0 to 50.0 (32.0 to 122.0 degree F)
- Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH 100%
- Ordering Information: HI98304 is supplied with protective cap, 12.88 mS/cm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual.
- KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Portabelatribut:
- Accuracy (%): Wood : ±2, Material : ±0.2
- Ambient Relative Humidity: 0-85% RH
- Ambient Temperature (°C): Measuring Range: 0 to 50 (32 to 122°F), Accuracy: ±1/±1.8
- Auto Power OFF: After Approx. 3 minutes
- Battery: 4 A-LR44, replaceable
- Dimension (HxWxD) (mm): 96x40x20
- Electrode Length (mm): 8.5
- Humidity Content: Wood, Building Material
- Measuring Principle: Electrical resistance
- Measuring Range (%): Wood : 6-44, Builing Material : 0.2-2.0
- Moisture Content: Degree Celcius And Fahrenheit
- Sensor Type: Electrode Pins
- Type: Portable
- Weight (kg): 0.083
- TEKIRO Alat Pengisi AnginDeskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Cosmos Air PurifierDeskripsi:Hadirnya Alat sterilisasi atau Cosmos CAP1120 - Air Purifier UVC 4 LED di rumah Anda membuat udara yang ada di rumah anda menjadi lebih sehat dan steril dari mikroba sampai keseluruh sudut ruangan. Dengan dilengkapi dengan 4 kecepatan membuat Anda lebih mudah untuk mengatur.Coverage : 10 m2atribut:
- Color: White
- Speed: 4 Speed
- Timer (hour): 2/4/8
- Kenmaster Gulungan Selang AirDeskripsi:Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- TESTO Air Velocity and IAQ Measuring InstrumentDeskripsi:Use the testo 440 air velocity and IAQ measuring instrument in combination with high-quality probes to measure and store all air velocity and IAQ parameters (please order probes separately). Up to 3 probes can be connected simultaneously: a Bluetooth probe, a wired probe and a temperature probe with type K thermocouple connector. Automatic probe detection and clearly structured measurement menus guarantee simple operation and will make your day-to-day work easier. Measure in just a few clicks with the testo 440 multifunction measuring instrumentCarry out your measurements quickly and easily: the air velocity and IAQ measuring instrument automatically detects each connected probe. This means that there is no need for you to manually reset the parameters when changing probes. Clearly structured measurement menus for measuring the volume flow in ducts/at outlets, funnel measurement, measuring the degree of turbulence, determining the cooling/heating output, mould detection and long-term measurement provide you with optimum support during your day-to-day work. Wireless and space-saving: more applications, less equipmentEndlessly versatile: a universal handle can be connected to all probe heads - so you can master more applications using less equipment and save space.The Bluetooth handle makes it more convenient to carry out your measurement and guarantees less cable clutter in the case. It makes it possible to carry out measurements without any bothersome cable connection and it transfers readings up to a distance of 20 m. Or as a practical alternative, use the cable handle to connect testo probe heads. This is an advantage if Bluetooth signals are not permitted. Practical measurement data managementThe multifunction measuring instrument stores up to a max. 7500 measurement protocols, which can be read via a USB port and further processed as a CSV file on your computer (e.g. with Excel). With the testo BLUETOOTH/IRDA printer (please order separately), you have the option of producing a report printout of the measurement data directly on site. Intelligent calibration concept for maximum precisionYou can rely on accurate measurement results when using our digital probes, because the measuring instrument makes measurement uncertainty a thing of the past. You only need to send the probes in for calibration. The multifunction measuring instrument can therefore remain in continuous use. Advantages of measuring with the testo 440 air velocity and IAQ measuring instrumentPrecise and reliable in ducts and at air outlets Large range of connectable probes: hot wire and vane probe (Ø 16 mm) for measurements in ducts; large vane probes of Ø 100 mm for measurements at air/ceiling outlets Calculate volume flow quickly: in the measurement menu, simply configure the dimensions and geometry of the duct cross-section and see the volume flow displayed on the measuring instrument straight away You will even find it easy to carry out measurements in particularly large ducts. This is because the extendable telescope on the hot wire and vane probe (Ø 16 mm) with universal handle can be further extended using the telescope extension - enabling you to attain a total length of 2 metres Carry out measurements at air/ceiling outlets effortlessly and without using a ladder. Fit the vane probe (Ø 100 mm) with the extendable telescope with 90° angle and, if necessary, with the telescope extension (both can be ordered separately) Use the vane probes in conjunction with the testovent measurement funnels and flow straighteners to test incoming / outgoing air at plate outlets, ventilation grilles and swirl outlets Practical Bluetooth interface: use the air velocity probes to measure without having to deal with any bothersome cables, operate the measuring instrument by pressing the button on the handle of the probe, e.g. start or stop a timed mean calculation Use the practical magnets to securely attach the multifunction measuring instrument to metal surfaces (e.g. ventilation ducts) Long-term monitoring of indoor air quality The right probe for your requirements: probes for CO2, CO, air temperature and humidity are available as variants with Bluetooth or with fixed cable Easy to use: enter the measurement period and interval in the menu for long-term measurement and track it over the course of the day Internal memory for up to 7500 measurement protocols Turbulence measurement in accordance with EN ISO 7730 / ASHRAE 55 Attain a high level of accuracy, even at low air velocities, with a turbulence probe Automatic calculation of draught risk and degree of turbulence in accordance with EN ISO 7730/ASHRAE 55 For convenient measurements at varying heights, we recommend using our measuring tripod for comfort level measurement. This makes it very easy to position turbulence probes in compliance with the standards Range of probes for cleanrooms and laboratories Fume cupboard probe for high-precision air velocity measurement on fume cupboards Thanks to the low start-up speed of 0.1 m/s, the high-precision vane probe (Ø 100 mm) is ideal for laminar flow measurements in cleanrooms. Available as a variant with Bluetooth or with fixed cable High-precision temperature/humidity probe (0636 9771 or 0636 9772) with an accuracy of ±(0.6% RH + 0.7 % of m.v.) in the range 0 to 90% RH for measuring the humidity in cleanrooms Product Includes: testo 440 air velocity and IAQ measuring instrument, 3 x AA batteries, USB cable and calibration protocol.Convenience and maximum flexibility for duct and outlet measurements With our large range of air velocity probes (please order separately), you can carry out simple and convenient measurements even at locations that are difficult to access in ventilation ducts or at air outlets:you will even find it easy to carry out measurements in particularly large ducts. This is because the extendable telescope on the hot wire and vane probe (Ø 16 mm) with universal handle can be further extended using the telescope extension – enabling you to attain a total length of 2 metres.Carry out measurements at air/ceiling outlets effortlessly and without using a ladder. Fit your vane probe (Ø 100 mm) with the telescope with 90° angle and, if necessary, with the telescope extension (both can be ordered separately).Greater freedom thanks to Bluetooth: the air velocity probes with Bluetooth have no inconvenient cable connection to the measuring instrument, and they transmit readings up to a distance of 20 m. Press the button on the probe to operate the measuring instrument – for example, to start and stop a series of measurements (timed mean calculation).Attach the testo 440 air velocity and IAQ measuring instrument to metal surfaces (e.g. ducts) easily using the practical magnets.Benefit from fast calculation of the volume flow: in the "volume flow” measurement menu of the multifunction measuring instrument, configure the dimensions and geometry of the duct cross-section – the measuring instrument shows you the volume flow straight away. Long-term monitoring of indoor air quality Poor indoor air quality due to excessive concentrations of CO2 can cause tiredness, lack of concentration and even illness. With its menu for recording readings, the testo 440 air velocity and IAQ measuring instrument is ideal for monitoring the indoor air quality. Enter the measurement time and the measuring cycle – and, for example, track the change in CO2 concentration or humidity and temperature values over the course of the day. Simply choose between probes with Bluetooth or fixed cable for CO2, CO or humidity (please order probes separately). Turbulence measurement in accordance with EN ISO 7730 / ASHRAE 55 Determine the degree of turbulence and the draught risk in the workplace: draught restricts the comfort level and is the most common cause of complaints about the indoor climate. The turbulence probe (please order separately) measures air velocity and air temperature, and automatically calculates the draught risk and the degree of turbulence in accordance with EN ISO 7730/ASHRAE 55.For convenient measurements at varying heights, we recommend using our measuring tripod for comfort level measurement (please order separately). This makes it very easy to position turbulence probes in compliance with the standards. Range of probes for cleanrooms and laboratories The testo 440 air velocity & IAQ measuring instrument is also ideal for a wide variety of applications in cleanrooms and laboratories in conjunction with the following probes: High-precision flow measurement in fume cupboards with the fume cupboard probeThanks to the low start-up speed of 0.1 m/s, the high-precision vane probe (Ø 100 mm) is ideal for laminar flow measurements in cleanrooms. It is available as a variant with Bluetooth or with fixed cableTo measure the humidity in cleanrooms, we recommend the high-precision humidity/temperature probe (0636 9771 or 0636 9772). With an accuracy of ±(0.6 %RH + 0.7% of m.v.) (0 to 90 %RH), it also meets the requirements for humidity measurements in this particularly sensitive areaUse the high-precision digital Pt100 temperature probes, for example, for high-precision comparative measurements in calibration laboratories, temperature measurements in chemical laboratories or in the cosmetics industry as well as for determining the temperature distribution in refrigerators and conditioning cabinetsatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Storage Temperature: -20 to +50 °C
- Weight (g): 250
- Battery Life: 12 h (typically vane Measurement)
- Battery Type: 3 AA mignon 1.5 V
- Connectable Probes: 1xdigital Probe with Cable or 1xTemperature NTC TUC, 1xdigital Bluetooth Probe or testo Smart Probe, 1xTemperature TC Type K
- Dimensions (mm): 154x65x32
- Interface: Bluetooth; USB
- Product Color : Black/Orange
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)atribut:
- Rated Power (W): 1500
Daftar Harga Alat Pengukur Kualitas Air Terbaru March 2026
| KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact | Rp3.799.900 |
| KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Konduktivitas Air | Rp1.499.900 |
| Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4 | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Portabel | Rp529.900 |
| TEKIRO Alat Pengisi Angin | Rp52.900 |
| USTM Alat Tes Air | Rp129.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/e2P105605506-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)



/3vP103522139-3.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
/P102266069-1.jpg)



/0aP104585010-5.jpg)